text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Tube belt sander RBE 15-180 SET


Side handle 10 Sanding belts zirconia (40x760 mm P80) 2 Pyramid sanding belts (40x760 mm P280/A65) 2 Pyramid sanding belts (40x760 mm P400/A45) 2 Pyramid sanding belts (40x760 mm P600/A30) 2 Pyramid sanding belts (40x760 mm P1200/A16) 3 Fleece bands (40x760 mm medium) Metal carry case

Cikkszám 2J760140
Szélesség 217
Magasság 355
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm) 760
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 217
Magasság 355
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm) 760
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 567.8
Névleges energiafogyasztás (W) 1550
A gép súlya (kg) 3.4
Öv sebesség (m/min) 504 - 1680
Sávszélesség (mm) 40
Type RBE 15-180 Set

Leírás

Side handle 10 Sanding belts zirconia (40x760 mm P80) 2 Pyramid sanding belts (40x760 mm P280/A65) 2 Pyramid sanding belts (40x760 mm P400/A45) 2 Pyramid sanding belts (40x760 mm P600/A30) 2 Pyramid sanding belts (40x760 mm P1200/A16) 3 Fleece bands (40x760 mm medium) Metal carry case

Cikkszámok

Cikkszám 2J760140
EAN 4007430298799
UBB 500658533145
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602243500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.