Csiszoló és polírozó gépek
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Csiszoló és polírozó gépek
5X142910
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
Metabo Triangular sander FMS 200 INTEC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Dust collection cartridge 1 Pleated filter Plastic carry case
Teljes leírás
Cikkszám
5X142910
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
200
A gép súlya (kg)
1.2
Tehermentes rezgési frekvencia (1/min)
13000 - 13000
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
200
A gép súlya (kg)
1.2
Tehermentes rezgési frekvencia (1/min)
13000 - 13000
Alaplemezes sarokfúró állvány (mm)
147
Type
FMS 200 Intec
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Dust collection cartridge 1 Pleated filter Plastic carry case
Cikkszámok
Cikkszám
5X142910
EAN
4007430151704
UBB
500658544373
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600065500