text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo testfűrész DKS 10 készlet


Cikkszám 1F081506
Szélesség 38
Magasság 69
Löket (mm) 10
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Hosszúság 237
A gép súlya (kg) 0.65
Max. üzemi nyomás (bar) 6.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 38
Magasság 69
Löket (mm) 10
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Hosszúság 237
A gép súlya (kg) 0.65
Max. üzemi nyomás (bar) 6.2
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Tehermentes löketszám (1/min) 9000 - 9000
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 4
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm) 3
Maximális üzemi nyomás (psi) 90
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség 420
Model DKS 10 Set
Type DKS 10

Cikkszámok

Cikkszám 1F081506
EAN 4007430245830
UBB 500658585111
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz 601560500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.