Rögzített
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
3I076687
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
Metabo Table saw TS 254
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3I076687
Szélesség
750
Magasság
355
Feszültség (V)
240
Hosszúság
740
Névleges energiafogyasztás (W)
2000
Vágási mélység (90°) (mm)
87
Vágási mélység (45°) (mm)
54
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
750
Magasság
355
Feszültség (V)
240
Hosszúság
740
Névleges energiafogyasztás (W)
2000
Vágási mélység (90°) (mm)
87
Vágási mélység (45°) (mm)
54
Fűrészlap átmérője (mm)
254
Fűrészlap furata (mm)
30
Maximális elforgatási tartomány (°)
46.5
Vágási mélység állítható (mm)
0 - 87
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4200 - 4200
Dőlésszög beállítás balra (°)
1.5
Dőlésszög beállítása jobbra (°)
46.5
A csapágyfelület szélessége (mm)
970
A csapágyfelület hossza (mm)
995
Type
TS 254
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3I076687
EAN
4007430214188
UBB
500658601785
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600668000