Körfűrészek
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
7Q116832
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
Metabo Table saw TKHS 315 C 2,8 DNB
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7Q116832
Szélesség
650
Magasság
1000
Feszültség (V)
415
Hosszúság
1650
Névleges energiafogyasztás (W)
2800
Vágási mélység (90°) (mm)
85
Vágási mélység (45°) (mm)
60
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
650
Magasság
1000
Feszültség (V)
415
Hosszúság
1650
Névleges energiafogyasztás (W)
2800
Vágási mélység (90°) (mm)
85
Vágási mélység (45°) (mm)
60
Fűrészlap átmérője (mm)
315
Fűrészlap furata (mm)
30
Maximális elforgatási tartomány (°)
45
Vágási mélység állítható (mm)
0 - 85
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2990 - 2990
Dőlésszög beállítás balra (°)
45
Dőlésszög beállítása jobbra (°)
45
A csapágyfelület szélessége (mm)
550
A csapágyfelület hossza (mm)
800
Type
TKHS 315 C - 2,8 DNB
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7Q116832
EAN
4003665404417
UBB
500658600951
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0103152100