text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo szerszámcsiszoló DG 700


EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Collet 6 mm (industry standard) Oil bottles

Cikkszám 3H618905
Forgási sebesség (1/min) 22000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.2
Szerszám behelyezése (mm) 6
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Model DG 700
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Forgási sebesség (1/min) 22000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.2
Szerszám behelyezése (mm) 6
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Model DG 700
Type BH_NF_inh_03_EN

Leírás

EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Collet 6 mm (industry standard) Oil bottles

Cikkszámok

Cikkszám 3H618905
EAN 4007430245557
UBB 500658588750
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz 601554000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.