text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo szerszámcsiszoló DG 700 L


EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Collet 6 mm (industry standard) Oil bottles

Cikkszám 9X451207
Forgási sebesség (1/min) 22000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.2
Szerszám behelyezése (mm) 6
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Model DG 700 L
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Forgási sebesség (1/min) 22000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.2
Szerszám behelyezése (mm) 6
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Model DG 700 L
Type BH_NF_inh_03_EN

Leírás

EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Collet 6 mm (industry standard) Oil bottles

Cikkszámok

Cikkszám 9X451207
EAN 4007430245670
UBB 500658588917
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz 601555000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.