text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo szalagreszelő BFE 9-20 készlet


Side handle Sanding belt arm 1 (for belt width 6 and 13 mm) Sanding belt arm 4 (for belt width 19mm) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P120) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P120) 2 Fleece bands (6x457 mm medium) 2 Fleece bands (19x457 mm medium) Metal carry case

Cikkszám 4Q063124
Magasság 136
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm) 457
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 533
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 136
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm) 457
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 533
Névleges energiafogyasztás (W) 950
A gép súlya (kg) 1.8
Öv sebesség (m/min) 540 - 1200
Sávszélesség (mm) 19
Type BFE 9-20 Set

Leírás

Side handle Sanding belt arm 1 (for belt width 6 and 13 mm) Sanding belt arm 4 (for belt width 19mm) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P120) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P120) 2 Fleece bands (6x457 mm medium) 2 Fleece bands (19x457 mm medium) Metal carry case

Cikkszámok

Cikkszám 4Q063124
EAN 4007430298829
UBB 500658523575
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602244500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.