Csiszoló és polírozó gépek
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Csiszoló és polírozó gépek
2V077890
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
Metabo szögpolírozó gép PE 15-20 RT
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2V077890
Fogyasztás (W)
1500
Nyomatéknyomaték (Nm)
18
Frekvencia (Hz)
50 - 60
A gép súlya (kg)
2.4
Szerszám behelyezése
M14
Tápfeszültség (V)
220 - 240
Üresjárati fordulatszám (1/min)
300 - 1900
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Fogyasztás (W)
1500
Nyomatéknyomaték (Nm)
18
Frekvencia (Hz)
50 - 60
A gép súlya (kg)
2.4
Szerszám behelyezése
M14
Tápfeszültség (V)
220 - 240
Üresjárati fordulatszám (1/min)
300 - 1900
A vezetőbetét maximális átmérője (mm)
180
Type
PE 15-20 RT
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2V077890
EAN
4007430323026
UBB
500694545723
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
615200000