Lombfűrész
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Lombfűrész
3I413768
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
Metabo STEB 140 Plus STEB 140 PLUS kirakófűrész STEB 140 PLUS
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Teljes leírás
Cikkszám
3I413768
Magasság
206.8
Löket (mm)
26
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
329.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
206.8
Löket (mm)
26
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
329.2
Névleges energiafogyasztás (W)
750
A gép súlya (kg)
2.6
Vágási mélység fában (mm)
140
Tehermentes löketszám (1/min)
1000 - 3100
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
35
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
10
Forgatási tartomány (°)
-45 - 45
Type
STEB 140 Plus
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Cikkszámok
Cikkszám
3I413768
EAN
4007430212252
UBB
500658542542
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
601404500