text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo STE 100 gyorsfűrész


Extraction Nozzles Protective glass Chip Guard Plates 20 Jigsaw blades Hexagonal wrench Plastic carry case

Cikkszám 9S548260
Magasság 180
Löket (mm) 22
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 310
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 180
Löket (mm) 22
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 310
Névleges energiafogyasztás (W) 710
A gép súlya (kg) 2
Vágási mélység fában (mm) 100
Tehermentes löketszám (1/min) 1000 - 3100
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 25
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm) 10
Forgatási tartomány (°) -45 - 45
Type STE 100 Quick Set

Leírás

Extraction Nozzles Protective glass Chip Guard Plates 20 Jigsaw blades Hexagonal wrench Plastic carry case

Cikkszámok

Cikkszám 9S548260
EAN 4007430305121
UBB 500686795260
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 601100900
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.