text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WPF 18 LTX 125 Body


5 Flap discs Flexiamant Super Convex (125mm P60) Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner without battery pack, without charger

Cikkszám 4L508948
Névleges feszültség (V) 18
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 8000 - 8000
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 8000 - 8000
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Type WPF 18 LTX 125

Leírás

5 Flap discs Flexiamant Super Convex (125mm P60) Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner without battery pack, without charger

Cikkszámok

Cikkszám 4L508948
EAN 4007430244680
UBB 500658499321
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 613070860
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.