text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WP 850-125


Cikkszám 1C654357
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 850
A gép súlya (kg) 1.8
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 2.5
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 850
A gép súlya (kg) 1.8
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 2.5
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11500 - 11500
Márka Metabo
Model WP 850-125
Type Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 1C654357
EAN 4007430338105
UBB 500702987032
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 603610000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.