Sarokcsiszolók
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
9Y545918
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
Metabo Sarokcsiszoló WEV 850-125
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9Y545918
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
850
A gép súlya (kg)
1.9
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
2.5
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
850
A gép súlya (kg)
1.9
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
2.5
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
3000 - 11500
Type
WEV 850-125
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9Y545918
EAN
4007430338129
UBB
500702987297
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
603611000