Sarokcsiszolók
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
5A921454
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
Metabo Sarokcsiszoló WEV 15-125 QUICK
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Guard Inner support flange M-Quick flange nut Metabo VibraTech (MVT) side handle
Teljes leírás
Cikkszám
5A921454
Szélesség
111
Magasság
248
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
383
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
111
Magasság
248
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
383
Névleges energiafogyasztás (W)
1550
A gép súlya (kg)
2.5
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2800 - 11000
Type
WEV 15-125 Quick
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Guard Inner support flange M-Quick flange nut Metabo VibraTech (MVT) side handle
Cikkszámok
Cikkszám
5A921454
EAN
4007430243751
UBB
500658569370
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600468000