text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WEQ 1400-125 SET


Cikkszám 1K070664
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1400
A gép súlya (kg) 2.2
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1400
A gép súlya (kg) 2.2
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11500 - 11500
Márka Metabo
Type WEQ 1400-125 Set

Cikkszámok

Cikkszám 1K070664
EAN 4007430338563
UBB 500702977884
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600347510
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.