Sarokcsiszolók
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
2W226747
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
Metabo Sarokcsiszoló WEP 2200-230 606428000 606428000
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2W226747
Szélesség
151
Magasság
328
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
547
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
A gép súlya (kg)
5.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
151
Magasság
328
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
547
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
A gép súlya (kg)
5.2
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Max. tárcsaátmérő (mm)
230
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6600 - 6600
Type
WEP 2200-230
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2W226747
EAN
4007430341464
UBB
500705749884
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
606428000