text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WE 2200-230


Cikkszám 9H470958
Szélesség 151
Magasság 328
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (mm) 547
Névleges energiafogyasztás (W) 2200
A gép súlya (kg) 5.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 151
Magasság 328
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (mm) 547
Névleges energiafogyasztás (W) 2200
A gép súlya (kg) 5.2
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 230
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6600 - 6600
Márka Metabo
Model WE 2200-230
Type Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 9H470958
EAN 4007430341433
UBB 500702988691
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 606437000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.