Sarokcsiszolók
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
5Q581099
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
Metabo Sarokcsiszoló WE 17-125 QUICK RT
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5Q581099
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1750
A gép súlya (kg)
2.5
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1750
A gép súlya (kg)
2.5
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
11000 - 11000
Type
WE 17-125 Quick RT
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5Q581099
EAN
4007430311641
UBB
500678922294
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
601086000