Sarokcsiszolók
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
8S051812
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
Metabo Sarokcsiszoló W 9-125 QUICK
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8S051812
Szélesség
111
Magasság
248
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
361
Névleges energiafogyasztás (W)
900
A gép súlya (kg)
2.1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
111
Magasság
248
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
361
Névleges energiafogyasztás (W)
900
A gép súlya (kg)
2.1
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
10500 - 10500
Márka
Metabo
Type
W 9-125 Quick
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8S051812
EAN
4007430240989
UBB
500656297305
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600374000