Sarokcsiszolók
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
5R980838
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
Metabo Sarokcsiszoló W 850-115
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5R980838
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
850
A gép súlya (kg)
1.8
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
2.5
Max. tárcsaátmérő (mm)
115
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
850
A gép súlya (kg)
1.8
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
2.5
Max. tárcsaátmérő (mm)
115
Üresjárati fordulatszám (1/min)
11500 - 11500
Type
W 850-115
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5R980838
EAN
4007430337764
UBB
500705491131
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
603607000