Sarokcsiszolók
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
4Q355228
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
Metabo Sarokcsiszoló W 1100-115
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Q355228
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1100
A gép súlya (kg)
2.1
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
2.5
Max. tárcsaátmérő (mm)
115
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1100
A gép súlya (kg)
2.1
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
2.5
Max. tárcsaátmérő (mm)
115
Üresjárati fordulatszám (1/min)
12000 - 12000
Type
W 1100-115
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Q355228
EAN
4007430338167
UBB
500705491396
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
603613000