Sarokcsiszolók
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
2K734096
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
Metabo sarokcsiszoló W 11-125 QUICK W 11-125 Quick
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2K734096
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1100
A gép súlya (kg)
2.3
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1100
A gép súlya (kg)
2.3
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
11000 - 11000
Type
W 11-125 Quick
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2K734096
EAN
4061792176300
UBB
500713538048
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
603623000