Sarokcsiszolók
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
5L621424
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
Metabo Sarokcsiszoló 603605000
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5L621424
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
750
A gép súlya (kg)
1.8
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
2.5
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
750
A gép súlya (kg)
1.8
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
2.5
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
11500 - 11500
Type
W 750-125
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5L621424
EAN
4061792153448
UBB
500705749058
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
603605000