Csiszoló és polírozó gépek
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Csiszoló és polírozó gépek
9R670128
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
Metabo Rezgőcsiszolóra SXE 150-5.0 BL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9R670128
Szélesség
148.5
Magasság
92.7
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
228.8
Névleges energiafogyasztás (W)
350
A gép súlya (kg)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
148.5
Magasság
92.7
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
228.8
Névleges energiafogyasztás (W)
350
A gép súlya (kg)
1
Csiszolókorong átmérője (mm)
150
Csiszolóanyag rögzítése
Burs
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4000 - 10000
A rezgőkör átmérője 1 (mm)
5
Type
SXE 150-5.0 BL
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9R670128
EAN
4007430320810
UBB
500668618290
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
615050700