Csiszoló és polírozó gépek
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Csiszoló és polírozó gépek
3S460021
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
Metabo Rezgőcsiszolóra SXE 150-2.5 BL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3S460021
Szélesség
148.5
Magasság
92.7
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
228.8
Névleges energiafogyasztás (W)
350
A gép súlya (kg)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
148.5
Magasság
92.7
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
228.8
Névleges energiafogyasztás (W)
350
A gép súlya (kg)
1
Csiszolókorong átmérője (mm)
150
Csiszolóanyag rögzítése
Burs
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4000 - 10000
A rezgőkör átmérője 1 (mm)
2.5
Type
SXE 150-2.5 BL
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3S460021
EAN
4007430320834
UBB
500668618035
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
615025700