Csiszoló és polírozó gépek
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Csiszoló és polírozó gépek
2V890601
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
Metabo Rezgőcsiszolóra FSR 200 INTEC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2V890601
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
200
A gép súlya (kg)
1.3
A rezgőkör átmérője (mm)
1.4
Csiszolóanyag rögzítése
Befogás
Alaplemez szélessége (mm)
102
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
200
A gép súlya (kg)
1.3
A rezgőkör átmérője (mm)
1.4
Csiszolóanyag rögzítése
Befogás
Alaplemez szélessége (mm)
102
Alaplemez hossza (mm)
114
Üresjárati fordulatszám (1/min)
13000 - 13000
Type
FSR 200 Intec
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2V890601
EAN
4007430153128
UBB
500658557722
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600066500