Csiszoló és polírozó gépek
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Csiszoló és polírozó gépek
0F816363
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
Metabo Renovation grinder RSEV 17-125
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0F816363
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1700
A gép súlya (kg)
2.7
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1700
A gép súlya (kg)
2.7
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2800 - 9600
Type
RSEV 17-125
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0F816363
EAN
4061792176768
UBB
500711577675
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
603829510