Marók és gyaluk
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
Elektromos szerszámok
Marók és gyaluk
3U949137
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
Metabo Palm router KFMPB 15-10 F KFMPB 15-10 F
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3U949137
Fogyasztás (W)
1550
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Feszültség
220 - 240
Üresjárati fordulatszám (1/min)
12500 - 12500
Max. ferde magasság acél 400 N/mm² (mm)
10
Finom beállítás (mm)
0.1
Type
KFMPB 15-10 F
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Fogyasztás (W)
1550
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Feszültség
220 - 240
Üresjárati fordulatszám (1/min)
12500 - 12500
Max. ferde magasság acél 400 N/mm² (mm)
10
Finom beállítás (mm)
0.1
Type
KFMPB 15-10 F
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3U949137
EAN
4007430298416
UBB
500658564322
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
601755500