text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Palm router KFM 9-3 RF KFM 9-3 RF KFM 9-3 RF


Cikkszám 1G068876
Szélesség 300
Magasság 220
Fogyasztás (W) 900
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 400
Feszültség 220 - 240
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4500 - 11500
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 300
Magasság 220
Fogyasztás (W) 900
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 400
Feszültség 220 - 240
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4500 - 11500
Max. ferde magasság acél 400 N/mm² (mm) 3
Finom beállítás (mm) 0.1
Márka METABO
Type KFM 9-3 RF

Cikkszámok

Cikkszám 1G068876
EAN 4007430293404
UBB 500658563746
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 601751700
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.