text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Nylon csiszológyűrű 100 x 10mm 8 db 8 darab


Cikkszám 4T163351
Szélesség 10
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Vastagság (mm) 10
Maximális fordulatszám (1/min) 6100
Átmérő 100
Típus Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 10
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Vastagság (mm) 10
Maximális fordulatszám (1/min) 6100
Átmérő 100
Típus Egyéb
Tárcsa átmérője (mm) 100
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Részecske típusa Egyéb
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Csappantyú tárcsa Nem

Cikkszámok

Cikkszám 4T163351
EAN 4007430148476
UBB 500662745859
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 623509000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.