Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
5L082194
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
Metabo Multi hammer UHEV2860-2 QUICK SET
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5L082194
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1100
A gép súlya (kg)
3.3
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.4
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1100
A gép súlya (kg)
3.3
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.4
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
35
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
28
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm)
68
Maximális lökések száma (1/min)
4500
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0 - 2100
Márka
METABO
Type
UHEV 2860-2 Quick Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5L082194
EAN
4007430309549
UBB
500658580732
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600713510