Power Tools
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
6K545903
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
Metabo Multi hammer UHE 2660-2 QUICK SET
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6K545903
Szélesség
210
Magasság
275
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
361
Névleges energiafogyasztás (W)
800
A gép súlya (kg)
3.1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
210
Magasság
275
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
361
Névleges energiafogyasztás (W)
800
A gép súlya (kg)
3.1
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2.8
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
32
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
26
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm)
68
Maximális lökések száma (1/min)
4200
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0 - 2500
Type
UHE 2660-2 Quick Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6K545903
EAN
4007430309587
UBB
500658580161
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600697510