Laurain
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
Elektromos szerszámok
Fúró gépek
Mágneses fúrógépek
8K064840
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
Metabo Magnetic core drill MAG 50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8K064840
Szélesség
331
Magasság
453
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
343
Névleges energiafogyasztás (W)
1200
A gép súlya (kg)
12.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
331
Magasság
453
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
343
Névleges energiafogyasztás (W)
1200
A gép súlya (kg)
12.7
Terhelési fordulatszám 1. fogaskerék (1/min)
250
Terhelési fordulatszám 2. fokozat (1/min)
450
Max. átmérőjű magfúró száraz betonban (mm)
50
Max. átmérőjű magfúró szárazon téglafalban (mm)
50
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
100 - 250
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
200 - 450
Márka
METABO
Type
MAG 50
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8K064840
EAN
4007430238214
UBB
500658579197
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600636500