Mágneses fúrógépek
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
Elektromos szerszámok
Fúró gépek
Mágneses fúrógépek
4G797711
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
Metabo Magnetic core drill MAG 32
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Ejector pin 75 mm Safety strap Hexagon socket wrench SW 4 Swarf protection guard Transport case
Teljes leírás
Cikkszám
4G797711
Szélesség (mm)
314
Magasság (mm)
329
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság (mm)
343
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség (mm)
314
Magasság (mm)
329
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság (mm)
343
Névleges energiafogyasztás (W)
1000
A gép súlya (kg)
11.9
Terhelési fordulatszám 1. fogaskerék (1/min)
450
Max. átmérőjű magfúró száraz betonban (mm)
32
Max. átmérőjű magfúró szárazon téglafalban (mm)
32
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
700 - 700
Type
MAG 32
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ejector pin 75 mm Safety strap Hexagon socket wrench SW 4 Swarf protection guard Transport case
Cikkszámok
Cikkszám
4G797711
EAN
4007430238207
UBB
500658578934
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600635500