Lombfűrész
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Lombfűrész
1A343038
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
Metabo Lombfűrész STE 140 PLUS
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Teljes leírás
Cikkszám
1A343038
Löket (mm)
26
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
750
A gép súlya (kg)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Löket (mm)
26
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
750
A gép súlya (kg)
2.5
Vágási mélység fában (mm)
140
Tehermentes löketszám (1/min)
1000 - 3100
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
35
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
10
Forgatási tartomány (°)
-45 - 45
Type
STE 140 Plus
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Cikkszámok
Cikkszám
1A343038
EAN
4007430212122
UBB
500656298543
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
601403500