text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo kompresszor teljesítménye 280-20 W OF


Cikkszám 2H091487
Szín Egyéb
Áramerősség (A) 6.5
Maximális nyomás (bar) 10
Motor teljesítmény 1.7
Forgási sebesség (1/min) 2850
Hangteljesítményszint 97
Motor típusa Elektromos
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Áramerősség (A) 6.5
Maximális nyomás (bar) 10
Motor teljesítmény 1.7
Forgási sebesség (1/min) 2850
Hangteljesítményszint 97
Motor típusa Elektromos
Csatlakozási feszültség (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Védettségi fok (IP) Egyéb
Tartály kapacitása 20
Automatikus indítással/leállítással Igen
Hengerek száma 1
Motorvédelemmel Igen
Rugós biztonsági berendezéssel Igen
Kimeneti szeleppel Igen
Kondenzátum leeresztővel Igen
Tömlőcsatlakozás Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi) 145
Kenés típusa Egyik sem
Kimenő csatlakozások száma 2
Mozgatható Igen
Hajtás Direct
Visszacsapó szeleppel Igen
Csatlakozási méret kimenet Egyéb
Márka METABO
Model Power 280-20 W OF
Type Power 280-20 W OF

Cikkszámok

Cikkszám 2H091487
EAN 4007430244864
UBB 500658539910
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz 601545000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.