Hordozható dugattyús kompresszorok
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
Kompresszorok
Hordozható dugattyús kompresszorok
2Y070316
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
Metabo kompresszor teljesítmény 400-20 W OF
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2Y070316
Szín
Egyéb
Áramerősség (A)
9.6
Maximális nyomás (bar)
10
Motor teljesítmény
2.2
Forgási sebesség (1/min)
1400
Hangteljesítményszint
95
Motor típusa
Elektromos
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Áramerősség (A)
9.6
Maximális nyomás (bar)
10
Motor teljesítmény
2.2
Forgási sebesség (1/min)
1400
Hangteljesítményszint
95
Motor típusa
Elektromos
Csatlakozási feszültség (V)
230
Frekvencia
50 Hz
Védettségi fok (IP)
IP44
Tartály kapacitása
20
Automatikus indítással/leállítással
Igen
Hengerek száma
2
Motorvédelemmel
Igen
Rugós biztonsági berendezéssel
Igen
Kimeneti szeleppel
Igen
Kondenzátum leeresztővel
Igen
Tömlőcsatlakozás
Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi)
145
Kenés típusa
Egyik sem
Kimenő csatlakozások száma
2
Mozgatható
Igen
Hajtás
Direct
Visszacsapó szeleppel
Igen
Csatlakozási méret kimenet
Egyéb
Márka
METABO
Model
Power 400-20 W OF
Type
Power 400-20 W OF
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2Y070316
EAN
4007430244888
UBB
500658540157
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
601546000