Hordozható dugattyús kompresszorok
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
Kompresszorok
Hordozható dugattyús kompresszorok
7T201015
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
Metabo Kompresszor teljesítmény 180-5 W OF
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7T201015
Szín
Egyéb
Áramerősség (A)
4
Maximális nyomás (bar)
8
Motor teljesítmény
1.1
Forgási sebesség (1/min)
2850
Hangteljesítményszint
96
Motor típusa
Elektromos
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Áramerősség (A)
4
Maximális nyomás (bar)
8
Motor teljesítmény
1.1
Forgási sebesség (1/min)
2850
Hangteljesítményszint
96
Motor típusa
Elektromos
Csatlakozási feszültség (V)
230
Frekvencia
50 Hz
Védettségi fok (IP)
Egyéb
Tartály kapacitása
5
Automatikus indítással/leállítással
Igen
Hengerek száma
1
Motorvédelemmel
Igen
Rugós biztonsági berendezéssel
Igen
Kimeneti szeleppel
Igen
Kondenzátum leeresztővel
Igen
Tömlőcsatlakozás
Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi)
116
Kenés típusa
Egyik sem
Kimenő csatlakozások száma
1
Mozgatható
Igen
Hajtás
Direct
Visszacsapó szeleppel
Igen
Csatlakozási méret kimenet
Egyéb
Model
Power 180-5 W OF
Type
Power 180-5 W OF
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7T201015
EAN
4007430244406
UBB
500658537104
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
601531000