Hordozható dugattyús kompresszorok
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
Kompresszorok
Hordozható dugattyús kompresszorok
1X472671
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
Metabo Kompresszor MEGA 580-200 D
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1X472671
Szín
Zöld
Áramerősség (A)
7.6
Maximális nyomás (bar)
11
Motor teljesítmény
3
Forgási sebesség (1/min)
1400
Hangteljesítményszint
96
Motor típusa
Elektromos
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Zöld
Áramerősség (A)
7.6
Maximális nyomás (bar)
11
Motor teljesítmény
3
Forgási sebesség (1/min)
1400
Hangteljesítményszint
96
Motor típusa
Elektromos
Csatlakozási feszültség (V)
415
Frekvencia
50 Hz
Védettségi fok (IP)
IP44
Tartály kapacitása
200
Automatikus indítással/leállítással
Igen
Hengerek száma
2
Motorvédelemmel
Igen
Rugós biztonsági berendezéssel
Igen
Kimeneti szeleppel
Igen
Kondenzátum leeresztővel
Igen
Maximális üzemi nyomás (psi)
160
Kenés típusa
Olaj kenéssel
Kimenő csatlakozások száma
3
Mozgatható
Igen
Hajtás
V-pergő
Visszacsapó szeleppel
Igen
Model
Mega 580-200 D
Type
Mega 580-200 D
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1X472671
EAN
4007430253866
UBB
500658540561
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
601588000