Hordozható dugattyús kompresszorok
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
Kompresszorok
Hordozható dugattyús kompresszorok
1N538180
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
Metabo Kompresszor MEGA 520-200 D
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1N538180
Szín
Zöld
Áramerősség (A)
7.6
Maximális nyomás (bar)
10
Motor teljesítmény
3
Forgási sebesség (1/min)
1300
Hangteljesítményszint
96
Motor típusa
Elektromos
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Zöld
Áramerősség (A)
7.6
Maximális nyomás (bar)
10
Motor teljesítmény
3
Forgási sebesség (1/min)
1300
Hangteljesítményszint
96
Motor típusa
Elektromos
Csatlakozási feszültség (V)
415
Frekvencia
50 Hz
Védettségi fok (IP)
IP44
Tartály kapacitása
200
Automatikus indítással/leállítással
Igen
Hengerek száma
2
Motorvédelemmel
Igen
Rugós biztonsági berendezéssel
Igen
Kimeneti szeleppel
Igen
Kondenzátum leeresztővel
Igen
Tömlőcsatlakozás
Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi)
145
Kenés típusa
Olaj kenéssel
Kimenő csatlakozások száma
3
Mozgatható
Igen
Hajtás
V-pergő
Visszacsapó szeleppel
Igen
Model
Mega 520-200 D
Type
Mega 520-200 D
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1N538180
EAN
4007430244789
UBB
500658539183
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
601541000