text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Kompresszor MEGA 400-50 W


Cikkszám 2X763020
Szín Zöld
Áramerősség (A) 14.5
Maximális nyomás (bar) 10
Motor teljesítmény 2.2
Forgási sebesség (1/min) 1050
Hangteljesítményszint 93
Motor típusa Elektromos
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Zöld
Áramerősség (A) 14.5
Maximális nyomás (bar) 10
Motor teljesítmény 2.2
Forgási sebesség (1/min) 1050
Hangteljesítményszint 93
Motor típusa Elektromos
Csatlakozási feszültség (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Védettségi fok (IP) IP44
Tartály kapacitása 50
Automatikus indítással/leállítással Igen
Hengerek száma 2
Motorvédelemmel Igen
Rugós biztonsági berendezéssel Igen
Kimeneti szeleppel Igen
Kondenzátum leeresztővel Igen
Maximális üzemi nyomás (psi) 145
Kenés típusa Olaj kenéssel
Kimenő csatlakozások száma 3
Mozgatható Igen
Hajtás V-pergő
Visszacsapó szeleppel Igen
Márka METABO
Model Mega 400-50 W
Type Mega 400-50 W

Cikkszámok

Cikkszám 2X763020
EAN 4007430244451
UBB 500658538193
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz 601536000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.