Hordozható dugattyús kompresszorok
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
Kompresszorok
Hordozható dugattyús kompresszorok
3D978808
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
Metabo kompresszor BASIC 250-50 W
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3D978808
Szín
Egyéb
Áramerősség (A)
6
Maximális nyomás (bar)
8
Motor teljesítmény
1.5
Forgási sebesség (1/min)
2850
Hangteljesítményszint
97
Motor típusa
Elektromos
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Áramerősség (A)
6
Maximális nyomás (bar)
8
Motor teljesítmény
1.5
Forgási sebesség (1/min)
2850
Hangteljesítményszint
97
Motor típusa
Elektromos
Csatlakozási feszültség (V)
230
Frekvencia
50 Hz
Védettségi fok (IP)
Egyéb
Tartály kapacitása
50
Automatikus indítással/leállítással
Igen
Hengerek száma
1
Motorvédelemmel
Igen
Rugós biztonsági berendezéssel
Igen
Kimeneti szeleppel
Igen
Kondenzátum leeresztővel
Igen
Tömlőcsatlakozás
Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi)
116
Kenés típusa
Olaj kenéssel
Kimenő csatlakozások száma
1
Mozgatható
Igen
Hajtás
Direct
Visszacsapó szeleppel
Igen
Csatlakozási méret kimenet
Egyéb
Model
Basic 250-50 W
Type
Basic 250-50 W
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3D978808
EAN
4007430244437
UBB
500658537773
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
601534000