text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Kombifúró SB 18 LT COMPACT


Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/2.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Cikkszám 7G925789
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális lökések száma (1/min) 27200
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1600
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Type SB 18 LT

Leírás

Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/2.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Cikkszámok

Cikkszám 7G925789
EAN 4007430231871
UBB 500658494116
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602103510
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.