Ütvefúrók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Ütvefúrók
6X207146
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
Metabo kombi fúró SB 18 LT test
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Teljes leírás
Cikkszám
6X207146
Névleges feszültség (V)
18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
38
Maximális lökések száma (1/min)
27200
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
38
Maximális lökések száma (1/min)
27200
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 1600
Akkumulátor töltővel
Nem
Type
SB 18 LT
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Cikkszámok
Cikkszám
6X207146
EAN
4007430286932
UBB
500658494520
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
602103840