Lombfűrész
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Lombfűrész
1Z993795
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
Metabo kirakófűrész STEB 65 Quick
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1Z993795
Magasság
198
Löket (mm)
18
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Hosszúság
227
Névleges energiafogyasztás (W)
450
A gép súlya (kg)
1.9
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
198
Löket (mm)
18
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Hosszúság
227
Névleges energiafogyasztás (W)
450
A gép súlya (kg)
1.9
Vágási mélység fában (mm)
65
Tehermentes löketszám (1/min)
600 - 3000
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
18
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
6
Forgatási tartomány (°)
-45 - 45
Type
STEB 65 Quick
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1Z993795
EAN
4007430289049
UBB
500686835934
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
601030000