Lombfűrész
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Lombfűrész
4A123779
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
Metabo kirakófűrész STEB 140 STEB 140
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Hexagonal wrench
Teljes leírás
Cikkszám
4A123779
Magasság
203.1
Löket (mm)
26
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
324.3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
203.1
Löket (mm)
26
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
324.3
Névleges energiafogyasztás (W)
750
A gép súlya (kg)
2.5
Vágási mélység fában (mm)
140
Tehermentes löketszám (1/min)
1000 - 3100
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
35
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
10
Forgatási tartomány (°)
-45 - 45
Type
STEB 140
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Hexagonal wrench
Cikkszámok
Cikkszám
4A123779
EAN
4007430212214
UBB
500658542138
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
601402000