text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo kirakófűrész STEB 140 Plus STEB 140 PLUS


Cikkszám 0Z527749
Löket (mm) 26
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 750
A gép súlya (kg) 2.6
Vágási mélység fában (mm) 140
Tehermentes löketszám (1/min) 1000 - 3100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Löket (mm) 26
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 750
A gép súlya (kg) 2.6
Vágási mélység fában (mm) 140
Tehermentes löketszám (1/min) 1000 - 3100
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 35
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm) 10
Forgatási tartomány (°) -45 - 45
Type STEB 140

Cikkszámok

Cikkszám 0Z527749
EAN 4007430212290
UBB 500658542708
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 601404700
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.