text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Kirakófűrész STE 140 Plus STE 140 PLUS


Cikkszám 4Q002575
Löket (mm) 26
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 750
A gép súlya (kg) 2.5
Vágási mélység fában (mm) 140
Tehermentes löketszám (1/min) 1000 - 3100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Löket (mm) 26
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 750
A gép súlya (kg) 2.5
Vágási mélység fában (mm) 140
Tehermentes löketszám (1/min) 1000 - 3100
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 35
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm) 10
Forgatási tartomány (°) -45 - 45
Márka Metabo
Type STE 140 Plus

Cikkszámok

Cikkszám 4Q002575
EAN 4007430212283
UBB 500658542393
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 601403700
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.