Lombfűrész
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Lombfűrész
8Y126571
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
Metabo Kirakófűrész STE 100 QUICK STE 100 Quick
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8Y126571
Magasság
180
Löket (mm)
22
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
310
Névleges energiafogyasztás (W)
710
A gép súlya (kg)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
180
Löket (mm)
22
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
310
Névleges energiafogyasztás (W)
710
A gép súlya (kg)
2
Vágási mélység fában (mm)
100
Tehermentes löketszám (1/min)
1000 - 3100
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
25
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
10
Forgatási tartomány (°)
-45 - 45
Type
STE 100 Quick
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Y126571
EAN
4007430305107
UBB
500668627853
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
601100000